カテゴリ

  • 電気材料(120)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(125)
  • エスコ(95)
  • YAMAHA(ヤマハ)(87)
  • スバル(69)
  • SAMTEC(68)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(43)
  • 貝印(37)
  • イトーキ(30)
  • エレコム(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • CKD(22)
  • 修理(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • OHNO(大野ゴム工業)(18)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
  • マルヤス電業(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • キンマツ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-2」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
当日出荷
用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
コードフック Panasonic(パナソニック)コードフックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07タイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)E
ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)ポスタークリップPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
コンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04
抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1
ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1クリームグレイ適合規格(PS)E
ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)ハンガー(ボルトなし)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)蛍光灯プラグPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E
ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン60 本体Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05タイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン100 本体Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
欠品中
トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05タイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から60日以内出荷
JIS-C-8366に適合
エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)エンドキャップ ホワイトPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
欠品中
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
ホワイト質量(kg)0.006
照明器具用プラグ Panasonic(パナソニック)照明器具用プラグPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)6トラスコ品番858-5958質量(g)130
ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30接続部補強金具Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 蛍光灯プラグPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具)Panasonic(パナソニック)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
化粧パイプ Panasonic(パナソニック)化粧パイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16