ハンガー 3P用Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質本体:PBT、六角ボルト・平座金・ばね座金・六角ナット:鋼材(電気亜鉛めっき)形式3P用
集電子Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用色クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。色クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)当日出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E
屋内型トロリーダクト 直線ダクトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
エンドキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から32日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー入数(個)1
コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
色クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05タイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
ハンガー(耐震補強金具付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
フィードインキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
色クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
蛍光灯プラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ハンガー(ボルトなし)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
吊りフックPanasonic(パナソニック)当日出荷
用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01色クリームグレイ
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
3P100A トロリーダクトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
集電アーム 4P100A600VPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
集電子 平形接続端子付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番835-6335長さ(mm)85幅(mm)12高さ(mm)49質量(g)42定格1P600V20A2018年トラスコ掲載ページ3 0887