カテゴリ
- 電気材料(390)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 制御機器(15)
- 溶接用品(14)
- カー用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電動工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- SMC(900)
- 三木プーリ(683)
- BONDHUS(590)
- ホンダ(563)
- オカムラ(岡村製作所)(494)
- 東京発条製作所(479)
- 貝印(316)
- エスコ(279)
- YAMAHA(ヤマハ)(268)
- KITO(キトー)(246)
- イトーキ(221)
- エレコム(206)
- マルヤス電業(199)
- スバル(193)
- MAZDA(マツダ)(185)
- 渡辺電機工業(181)
- 雅(179)
- 三菱ふそう(172)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
グリーン購入法適合(34)
「dh」の検索結果

100Vダクト接続用部品フィードインキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
リーラーコンセント(2コ用)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。仕様2P15A125V色白引張強度N(kgf)50(5)
抜け止めコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04色クリームグレイ
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
抜止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。質量(kg)0.04色ホワイト
ターミナルプラグB
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷下段の2P回路用ターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04色クリームグレイ
ファクトライン30用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
ジョイナS(ストレート)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
吊りフック
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個当日出荷用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01色クリームグレイ
ファクトライン20本体
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。適合2P15A125V 2コ用色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
トロリールハイスピード90A本体
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。質量(kg)1長さ(m)3定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
...