カテゴリ

  • 電気材料(118)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • OHNO(大野ゴム工業)(18)
  • SMC(174)
  • エスコ(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(76)
  • SAMTEC(61)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(58)
  • BEST(ベスト)[金物](44)
  • エレコム(43)
  • 貝印(34)
  • イトーキ(24)
  • CKD(22)
  • 修理(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
  • スバル(12)
  • マルヤス電業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04クリームグレイ
  • ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
    用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグA

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
  • 抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04ホワイト
  • ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグB

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用ターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04クリームグレイ
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリームグレイ材質(本体)ABS樹脂
  • リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック)

    リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
    用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
  • コードフック Panasonic(パナソニック)

    コードフック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
    用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
    クリームグレイ
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
    仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07クリームグレイタイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
    用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
  • ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30本体の接続に使用します。
    仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)E
  • 引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    引掛コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
    仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
  • コンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04クリームグレイ
  • ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)

    ポスタークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    作業標準書や工程表がはさみ込めます。
    トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
  • 抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1クリームグレイ
  • ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーカ付
  • ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
    仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 天井直付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    天井直付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本体を天井面に直付けする場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    JIS-C-8366に適合
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
  • ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
  • 照明器具用プラグ Panasonic(パナソニック)

    照明器具用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-5958質量(g)130極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 本体

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
    質量(kg)0.006ホワイト
  • ハンガー (ボルト無し) ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し) ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
    質量(kg)0.03ホワイト
  • ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100 本体

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30接続部補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360
  • ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
    用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1