カテゴリ
- 電気材料(119)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(20)
- OHNO(大野ゴム工業)(18)
- SMC(169)
- エスコ(81)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- SAMTEC(61)
- HiKOKI(ハイコーキ)(59)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- エレコム(41)
- 貝印(34)
- イトーキ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- CKD(22)
- 修理(22)
- メディアカバーマーケット(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
- スバル(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ブランドをもっと見る
「dh2」の検索結果
特価

抜け止めコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04色クリームグレイ
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。質量(kg)0.04色ホワイト
ターミナルプラグB
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷下段の2P回路用ターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン30用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04色クリームグレイ
吊りフック
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個当日出荷用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01色クリームグレイ
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個欠品中下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07色クリームグレイタイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン20本体
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファクトライン30本体の接続に使用します。仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
引掛コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27色クリームグレイ適合規格(PS)E
コンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04色クリームグレイ
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1色クリームグレイ適合規格(PS)E
ハンガー(ボルトなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1色クリームグレイ
天井直付ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本体を天井面に直付けする場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
ハンガー (ボルト無し)
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。質量(kg)0.03
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05色クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05色クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
ファクトライン60 本体
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ハンガー (ボルト無し) ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。質量(kg)0.03色ホワイト
ファクトライン100 本体
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1