ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
エンドキャップ ホワイトPanasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷
JIS-C-8366に適合
エンドキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
ファクトライン30本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
色クリームグレイ仕様4P30A300V・E付適合規格(PS)E
ダクトカバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
ハンガー (ボルト無し) ホワイトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。
ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
フィードインキャップPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。