カテゴリ

  • 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 渡辺電機工業(180)
  • SMC(33)
  • エレコム(28)
  • サンワサプライ(27)
  • StarTech.com(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • RS PRO(14)
  • グリーンハウス(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • Vodaview(8)
  • SONY(ソニー)(6)
  • イワブチ(6)
  • オーム電機(5)
  • FSC(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • イマオコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhd」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCライン ACアダプタ Panasonic(パナソニック)

    DCライン ACアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)
    ブラック定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A電源プラグ2Pアース付入数内1/外4有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
  • DCライン 本体 マウントバー用 Panasonic(パナソニック)

    DCライン 本体 マウントバー用

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。マウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)
    種別DCライン 本体マウントバー用長さ(mm)1047ブラック種類1.2m用使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
  • DCライン マウントバー Panasonic(パナソニック)

    DCライン マウントバー

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します。既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用。ACアダプタ用トレイ付
    仕様ACアダプタ用トレイ付ブラック種類1.2m用入数外1
  • DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
  • DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)

    DCライン マウントバー パーティション

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます。付属のパーティションが取り付けできます
    材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4
  • DCライン マウントバー フラットトップ Panasonic(パナソニック)

    DCライン マウントバー フラットトップ

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます
    ブラック種類1.2m用入数外1
  • DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    DC電源用配線ダクト DCライン
    用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
  • DCライン 本体 Panasonic(パナソニック)

    DCライン 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    30日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。DCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
    種別DCライン 本体長さ(mm)1000ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
  • ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプタ(300W)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    33日以内出荷
    質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)

    DCライン マウントバー パーティション

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1個
    32日以内出荷
    DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。
    用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
  • DCライン本体 2m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 2m

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • DCライン本体 1m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 1m

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ左用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)

    延長ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    形式DC24V 12.5A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)異極充電部間 500 1 分間
  • フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ右用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ マウントバー用 左

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ マウントバー用 右

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ケーブル収納・配線カテゴリ