延長ケーブル
- 使用場所
- (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
- 形式
- DC24V 12.5A
- 使用周囲温度(℃)
- -10 ~ +40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- 異極充電部間 500 1 分間
- 内容量
- 1個
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥4,178¥3,798カテゴリ
















![TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具] TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449746-261117-02.jpg)
![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449570-261117-02.jpg)



