ジョイナPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン相互の接続に使用します。
電源の引き込みはできません。
エンドキャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン本体の端末を閉そくする場合に使用します。
フィードインキャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
OSライン ダブル本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。
[HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。
ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。
パイプはフランジ側で切断できます。
OSライン シングル本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ダクトカバー 1mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
OSライン ハンガー ボルト無Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)