カテゴリ

  • 空調・電設資材(541)
  • 家電(3)
  • 住設機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,413)
  • ホンダ(278)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(265)
  • KTM(249)
  • ダイヤトレンド(170)
  • Puig (プーチ)(166)
  • 日立産機システム(70)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • DLAB(61)
  • アネスト岩田(55)
  • サンエス(52)
  • 三菱ふそう(50)
  • BMW(47)
  • KEMET(45)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • 三菱電機(38)
  • 富士コンプレッサー(38)
  • RS PRO(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl 50」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天DL1500形Φ400拡散50K Panasonic(パナソニック)高天DL1500形Φ400拡散50KPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高天DL1500形Φ400拡散50K
光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)2.1埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21質量(kg)0.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
DL750形 Φ200 拡散50K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ200 拡散50KPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)146質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88805S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8100エネルギー消費効率(Lm/W)143.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
非常灯DL100形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)960光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)980光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL200形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1890光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)580光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL200形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1895光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
高天DL1500形ガード拡散パネル50K Panasonic(パナソニック)高天DL1500形ガード拡散パネル50KPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:12650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
非常灯DL150形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1565光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21
非常灯DL250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2235光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)585光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)99.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13475RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
非常灯DL250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2275光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2280光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)955光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)975光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
非常灯DL60形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1535光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)112光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1560光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)113.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)130.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形下面ガード付拡散50K Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面ガード付拡散50KPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度Ra70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
非常灯DL150形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
非常灯DL200形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1860光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL200形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1855光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
DL 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)DL 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)調光の可否
角型DL □150 Panasonic(パナソニック)角型DL □150Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50 Panasonic(パナソニック)Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4径(Φmm)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
軒下ソケッタブルDL Φ150 Panasonic(パナソニック)軒下ソケッタブルDL Φ150Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLEDソケッタブル別売埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)100
角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)角型DL □150 調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL150形□150 Panasonic(パナソニック)和風角型DL150形□150Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
傾斜天井DL550形Φ150 Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL550形Φ150Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)5010トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)188子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9
傾斜天井DL60形Φ150 Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL60形Φ150Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度
関連キーワード
...