カテゴリ

  • 空調・電設資材(370)
  • 住設機器(9)
  • 家電(7)
  • 電気材料(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(387)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(56)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • BAGSTER (バグスター)(39)
  • ダイヤトレンド(32)
  • Canon(24)
  • エスコ(22)
  • ケナメタル(22)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(21)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • アルインコ(18)
  • GIVI(ジビ)(17)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • CREE(10)
  • CKD(9)
  • omron(オムロン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl10」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)2.1埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21質量(kg)0.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
LDL110X1 富士型 Panasonic(パナソニック)LDL110X1 富士型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
彩光色UVDL150形Φ100広角35K Panasonic(パナソニック)彩光色UVDL150形Φ100広角35KPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)13.8埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.5色温度(K)3500光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1030アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)97器具相当J12V50形(35W)器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LDL110X2 反射板単体用 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 反射板単体用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
LDL110X2 富士型 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 富士型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDL110X1 笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL110X1 笠付型Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDL110X1 埋込本体 Panasonic(パナソニック)LDL110X1 埋込本体Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDL110X2 埋込本体 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 埋込本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK10 Panasonic(パナソニック)Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK10Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
WWDL100・150形Φ100 35K Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 35KPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12.2光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1140アルミダイカスト埋込高(mm)55
LDL110X2 反射板連結中用 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 反射板連結中用Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
32日以内出荷
LDL110X2 反射板連結右用 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 反射板連結右用Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
32日以内出荷
LDL110X2 反射板連結左用 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 反射板連結左用Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
32日以内出荷
LDL110X1 反射板 Panasonic(パナソニック)LDL110X1 反射板Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
32日以内出荷
DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
欠品中
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10260エネルギー消費効率(Lm/W)146.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否
DL1000形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ300 広角 5000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10260エネルギー消費効率(Lm/W)149.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ150 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN98607W【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10155エネルギー消費効率(Lm/W)147.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ200 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10225エネルギー消費効率(Lm/W)146材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL1000形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)149.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ200 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10285エネルギー消費効率(Lm/W)146.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL1000形 Φ150 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)140質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98606W【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10325エネルギー消費効率(Lm/W)147.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
傾斜天井DL100形Φ150  無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL100形Φ150 無線調光WiLIAPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)8.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102質量(kg)1.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)153質量(kg)1.5光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)147.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL750形 Φ200 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ200 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88806S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8055エネルギー消費効率(Lm/W)141.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)140質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN98607W【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10155エネルギー消費効率(Lm/W)145材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL750形 Φ250 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8155エネルギー消費効率(Lm/W)143材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ200 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ200 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88805S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8100エネルギー消費効率(Lm/W)142.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)174質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98615W【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)9935エネルギー消費効率(Lm/W)141.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)70調光率(%)5~100調光の可否
DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10315エネルギー消費効率(Lm/W)149.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)70調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98606W【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10325エネルギー消費効率(Lm/W)150材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL750形 Φ200 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ200 広角 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88801S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8025エネルギー消費効率(Lm/W)140.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)45調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)140質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10085エネルギー消費効率(Lm/W)144材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)70調光率(%)5~100調光の可否
DL1000形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 広角 5000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10315エネルギー消費効率(Lm/W)149.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98915S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)147.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL750形 Φ200 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ200 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88807S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7920エネルギー消費効率(Lm/W)138.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ200 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)146質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10225エネルギー消費効率(Lm/W)148.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8110エネルギー消費効率(Lm/W)142.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10380エネルギー消費効率(Lm/W)150.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ150 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10085エネルギー消費効率(Lm/W)146.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)70調光率(%)1~100調光の可否