DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 2
- タイプ
- 天井面取付専用
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 70
- 制御方式
- 無線通信920MHz帯(WiLIA)
- 角度(°)
- 光源遮光角:15
- 定格寿命(時間)
- 60000時間(光束維持率80%)
- 光源
- LED
- ランプ
- トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 146.5
- 光束(Lm)
- 10260
- 配光角度(°)
- 50
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 300
- 調光率(%)
- 5~100
- 取付面位置
- 天井埋込型
- 埋込高(mm)
- 173
- 調光の可否
- 可
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 子品番
- 【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9
- 内容量
- 1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥7,038¥6,398
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥7,038¥6,398
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)税込¥9,458¥8,598
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)税込¥9,458¥8,598
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125Panasonic(パナソニック)税込¥21,978¥19,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ







