カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(734)
  • カー用品(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(148)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • ダイヤトレンド(34)
  • エスコ(30)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(28)
  • セブンユニフォーム(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
  • イスカル(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SMC(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • CKD(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • SK(新潟精機)(11)
  • 三菱電機(11)
  • Canon(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • NPF(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(688)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(676)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl2」の検索結果

742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード RA/RE/RS/RXシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード RA/RE/RS/RXシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-RA03D・RA03WD・RA04D・RA04WD・RA05D・RA05WD・RA06D・RA06WD・RA07D・RA07WD・RE03D・RE03WD・RE04D・RE04WD・RE05D・RE05WD・RE06D・RE06WD・RE07D・RE07WD・RS01D・RS01WD・RS02D・RS02WD・RX01D・RX01WD・RX02D・RX02WD・RX03D・RX03WD・RX04D・RX04WD・RX05D・RX05WD・RX06D・RX06WD
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード B300/E300シリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード B300/E300シリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E300D・E310D・E320D・E330D
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
  • iD非常灯20形i80N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20形i80N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1組
    欠品中
    材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)707幅(mm)80質量(kg)1.4高さ(mm)53電圧(V)100~242光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • iD非常灯20形D150N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20形D150N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1組
    欠品中
    材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)732幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)53電圧(V)100~242光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 直管LED20形1200タイプ電球色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • iD非常灯20形D230N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20形D230N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1組
    欠品中
    材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)732幅(mm)230質量(kg)1.9高さ(mm)53電圧(V)100~242光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 直管LED20形1200タイプ Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色飛 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色飛

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1D・F1XD・F1SD・F1XVD・F1DVD・F1X10BD・F1X10D・F1D9D・F1X10BLD・F1X10LD・F1D9VD
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1X10BHD・F1X10BGD・F1X10HD・F1X10GD・F1D9HD・F1D9GD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
  • 2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1X10C1D・F1D9C1D・CA01D・CA01WD・CE01D・CE01WD※「5」で始まる製造番号(2024年モデル)が対象。製造番号については1保証書、もしくは2ナビ画面(メニュー→システム情報・設定→バージョン情報)で確認いただけます。
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード BR300シリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード BR300シリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。
    適合品番CN-BR300B・BR310B
  • 2025年度版 地図SDHCメモリーカード Panasonic(パナソニック)

    2025年度版 地図SDHCメモリーカード

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。BR300シリーズ用適合品番CN-BR300B・BR310B
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • 直管LEDランプベースライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.6電圧(V)100~242消費電力(W)12保護等級IP20(防湿)光源LDL20×1ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル長さ(mm)662幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)116消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光束(Lm)880LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)880演色指数(Ra)80IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)本体:1.8質量(g)ランプ:125電流(A)0.35電圧(V)100~242消費電力(W)12定格電力(W)11管径(Φmm)25.5口金29.9光源LDL20×1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)器具:950、ランフ:1200LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84IP等級IP23 防湿エコロジー商品省エネ
  • LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
  • LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ホワイト天井埋込型電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1反射笠付型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)930トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • DL250形Φ100広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150拡散30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ホワイト天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000ビーム角(度)50光源色昼白色材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150色(反射板)上部:ホワイト、下部:ホワイト/つや消し仕上反射板(上部)プラスチック調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...