曜日別特売

DL250形Φ150広角50K白

DL250形Φ150広角50K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角50K白 - Panasonic(パナソニック)
色
ホワイト
型
天井埋込型
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
配光角度(°)
50
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
○
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
設置方式
光束(Lm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924519XND2568WNKRY90.919.7浅型9H243065(施工時90mm以上必要)
¥45,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77925341XND2566WNKDD90.819.7浅型10H237595
¥55,800
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77932770XND2566WNKRY9119.7浅型10H237595
¥47,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77945555XND2566WNKLJ90.818.7浅型10H237595
¥48,500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77948897XND2566WNKLE90.818.7浅型10H237595
¥44,400
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
77952300XND2568WNKDD90.719.7浅型9H243065(施工時85mm以上必要)
¥53,100
¥22,980
¥25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77955888XNN2566WNKRS9119.7浅型10H243595
¥37,000
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77970335XND2568WNKLE90.718.7浅型9H243065(施工時85mm以上必要)
¥41,700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする