らくワーク(配管取付部一体型)Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
らくワーク(アダプタ式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
情報パナチューブPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
住宅用スイッチボックス 探知マグネットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。
取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。
壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
配管アダプタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
絶縁セパレータ 上下分割用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33色ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
保護カバー(セパレータ付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,578
1セット(100個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,178
1セット(20個)
欠品中
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
絶縁セパレータ 深型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
パナチューブサドルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
パナチューブの固定に使用します。
住宅用スイッチボックス浅型1コ用Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,378
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
絶縁セパレータ 浅型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1
絶縁セパレータ 標準型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,478
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
背面固定用サドルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
配管取付枠を壁面に取り付けるときに使用します。
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
パナチューブアダプタPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
スイッチボックスとの接続に使用します。