カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- タンガロイ(3)
- DiodesZetex(2)
- コクヨ(1)
「dmp22」の検索結果

速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥66税込¥731個当日出荷から4日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
ジョイントナット CD・PF管用
Panasonic(パナソニック)¥71税込¥781個4日以内出荷から5日以内出荷ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。色ウォームグレイ
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個4日以内出荷首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
Eパイプジョイントアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
型枠用ブッシング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個5日以内出荷間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。適合PF管用
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個4日以内出荷から5日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個4日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071個4日以内出荷から5日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
首振りエンドカバー PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個5日以内出荷首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60