カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3,712)
- 制御機器(13)
- 住設機器(4)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- DNライティング(351)
- DEEN(319)
- C’ultiva(カルティバ)(208)
- 渡辺電機工業(180)
- 京セラ(174)
- イスカル(151)
- エスコ(114)
- 三菱マテリアル(110)
- IDEC(和泉電気)(108)
- タンガロイ(106)
- 住友電工ハードメタル(105)
- DENALI(104)
- CKD(94)
- サンドビック(85)
- AZLA(アズラ)(85)
- アルベ(チトセ)(77)
- DAYTONA(デイトナ)(69)
- ホームテイスト(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,640)
グリーン購入法適合(3,534)
「dn」の検索結果

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から32日以内出荷DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から4日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から4日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
拡散パネル付下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から4日以内出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
側面ガード
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
拡散パネル
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
チェーン吊具
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷DNシリーズ用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45エコロジー商品省エネ
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥30,980~税込¥34,078~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15形LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
電気自動車向け充電機器
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電)材質筐体:鋼板質量(kg)約17タイプ標準型使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 200V AC(単相)ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法)機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下ケーブル充電:200V用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
電気自動車向け充電機器
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350フリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
レッツノート QR 店(i7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Corei7-1360P●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥50,980~税込¥56,078~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥50,980~税込¥56,078~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
角型LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 新たな高演色 高い演色性で忠実に色味を再現します。 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
和風LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷和の空間に調和するダウンライト。取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷から33日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ 高い演色性で忠実に色味を再現します。型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)150電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
550形PiPitDLΦ200 50K
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)154配光タイプ拡散タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDソケッタブルダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ ホコリがたまりにくクリーン設計 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくい「テフロン膜付ガラス」を採用しています。 薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材のガラスやステンレスを採用しています。 光源バリエーションが豊富 ソケッタブル採用で、選べる30品種。質量(kg)2.4ランプの種類LED材質(枠)アルミ(クリア仕上)埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30形LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
...