Panasonic(パナソニック)
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
呼び径(mm)
適合パイプ/Φ150
消費電力(W)
強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5
騒音値(dB)
強/42、中/35、弱/26、常時/21.5
換気風量(m
3
/h)
強/420、中/300、弱/180、常時/135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762990
FY-60DN4-S
14
¥
226,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79763139
FY-75DN4-S
16
¥
263,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79763437
FY-90DN4-S
16.5
¥
299,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください