カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(34)
  • カーメイト(14)
  • ATEN(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • SPARKFUN(6)
  • アバーメディア(5)
  • POWERCOLOR(5)
  • Jabra(4)
  • GYEON(ジーオン)(4)
  • オットキャスト(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • WIS(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • AMD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr deo」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド Panasonic(パナソニック)オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイドPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。※ワンタッチ地図更新については、CN-CE01WD/CE01Dは2026年度版以降の年度更新地図(有料)で対応。CN-CE01WDA/CE01DAは今後発売予定の年度更新地図(有料)で対応となります。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:206 × 104 × 175 (取付奥行寸法 156)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド:幅156×高さ80 ×対角175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
オンライン対応フローティング9V型カーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応フローティング9V型カーナビPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
9V型振り向く大画面モデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)9V型ワイド:幅199×高さ112 ×対角228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
オンライン対応7V型カーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応7V型カーナビPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。※ワンタッチ地図更新については、CN-CE01WD/CE01Dは2026年度版以降の年度更新地図(有料)で対応。CN-CE01WDA/CE01DAは今後発売予定の年度更新地図(有料)で対応となります。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 × 100 × 188 (取付奥行寸法 160)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド:幅156×高さ80 ×対角175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
みんなのクルマに、ネット動画。10V型有機ELフラッグシップモデル業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2025年10月末現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
仕様【HDMI出力」HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.7最大出力(W)50 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 13 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【サブウーファー出力電圧】1.0 Vrms(Vol MAX)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)10V型ワイド:幅223 ×高さ126×対角256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal