カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(108)
  • 大阪魂(51)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • 三木プーリ(23)
  • エバオン(18)
  • MOXA(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 扶桑精機(9)
  • エンジニア(7)
  • シンエイテクノ(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エスコ(5)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • テラモト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
屋外フード用 スライド取付枠 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用材質亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)t=0.8表面処理粉体塗装寸法B(mm)248
ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)ハイヒッキー E型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から37日以内出荷
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
盤用 断路器 BBWDS型 Panasonic(パナソニック)盤用 断路器 BBWDS型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)