カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 制御機器(4)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(266)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- JST(日本圧着端子製造)(39)
- メディアカバーマーケット(28)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(27)
- GIVI(ジビ)(22)
- 永興電機工業(22)
- NOK(21)
- アルインコ(18)
- KITO(キトー)(18)
- アズワン(17)
- スバル(14)
- エレコム(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- 扶桑精機(12)
- ミヤマ電器(12)
- 三菱電機(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ds-s」の検索結果

ステンレスねじなしノーマルベンド
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用質量(kg)1.9タイプ防水パッキン付寸法L(mm)156寸法d(mm)115.8呼びG104本数止めねじ:4止めねじ長さ(mm)6
ステンレスねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
冷凍庫 121L
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)質量(kg)33色シャイニーシルバー高さ(mm)1126奥行(mm)586、据付必要:686周波数(Hz)50/60幅(cm)48温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18以下引出し数バスケット:4段定格消費電力(W)電熱装置:120/120(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126冷却方式ファン冷却式機能急凍機能電動機(W)54/57(50/60Hz)耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)扉開閉方式右開きドア鋼板ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)365省エネ基準達成率(%)112保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装極数1奥行(mm)9.8シリーズDS接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +70ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac
ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個(2本)5日以内出荷ポケットドルツ専用ブラシです。背面の舌ブラシで舌表面の汚れも除去できます。用途歯面ケア/舌ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-26
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70
ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入
Panasonic(パナソニック)¥638税込¥7021個(2本)7日以内出荷音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-25