カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- RS PRO(7)
- アズワン(15)
- イトーキ(95)
- ウェルチ・アレン(7)
- カイザー(5)
- パナソニックコネクト(6)
- プリート(5)
- メディアカバーマーケット(11)
- 扶桑精機(23)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(5)
- 昭和バルブ(4)
- 長谷川鉄工所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ds型」の検索結果

手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。質量(kg)1.1高さ(mm)220~370ねじPF1/2×14仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理脚径(mm)Φ150
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個3日以内出荷シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応
壁埋込型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、壁埋込型【適合埋込ボックス(別売)】DS37544【適合カバー(別売)】DS4611【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ壁直付取付方式ボックス使用でボルト取付保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ![ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用]
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個4日以内出荷適合BCWA-125・225・250