カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • DEUTSCH(53)
  • LeFH-e(7)
  • MIWA(9)
  • SMC(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • アルインコ(14)
  • エスコ(16)
  • オザック精工(8)
  • キャンブロ(6)
  • サンゲツ(6)
  • マグネスケール(6)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 三菱電機(7)
  • 呉竹(4)
  • 渡辺電機工業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt12」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    色ミディアムグレーメタリック入数(個)1
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250アズワン品番65-8096-58
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373アズワン品番65-8096-79
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●アプリケーションタイプ:多目的●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:173-8976アズワン品番65-8059-42
  • Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適長さ(mm)15寸法(mm)15×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.9接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)400コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997アズワン品番65-8095-35
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応