「dt12p」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCH

    Deutsch 熱収縮パーツ

    DEUTSCH
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色黒
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12P DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12P

    DEUTSCH
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 12。DTレセプタクルウェッジ.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012 DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012

    DEUTSCH
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12S-P012

    DEUTSCH
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 12。DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    欠品中
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012

    DEUTSCH
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    欠品中
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012

    DEUTSCH
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 6。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 3 W3S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 3 W3S-P012

    DEUTSCH
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 3。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S-P012

    DEUTSCH
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 8。DTプラグウェッジ.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブルコネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2列型 圧着式
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F

    渡辺電機工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T

    渡辺電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキージー プロラップ デュオ テフロン YT12PWDT01 YELLOTOOLS

    スキージー プロラップ デュオ テフロン YT12PWDT01

    YELLOTOOLS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    大型だけれども握り込みやすく力をかけやすい、台形プラスチックスキージーです。【広範囲の施工に最適なサイズ】 16cmのワイド面で一度に広範囲を施工し、作業時間を短縮。【握りやすいデザイン】 大型ながらも持ちやすく、均等な圧力をかけやすい設計。【硬さのバリエーション】 用途に応じた硬度を選べる豊富なラインナップ。
    用途多用途に使えるスキージーに。質量(g)48寸法(cm)7×16硬度(°)89(テフロン:白)
  • Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 12極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534アズワン品番65-7503-32
  • コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 12極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535アズワン品番65-7507-41
  • リニアライザ 渡辺電機工業

    リニアライザ

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速アイソレータWSP-DE-12 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-12

    渡辺電機工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイセレクタ 渡辺電機工業

    ハイセレクタ

    渡辺電機工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加算器 渡辺電機工業

    加算器

    渡辺電機工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローセレクタ 渡辺電機工業

    ローセレクタ

    渡辺電機工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開平演算器 渡辺電機工業

    開平演算器

    渡辺電機工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛算器 渡辺電機工業

    掛算器

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12

    渡辺電機工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 割算器 渡辺電機工業

    割算器

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N

    渡辺電機工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N

    渡辺電機工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E

    渡辺電機工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K

    渡辺電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J

    渡辺電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554アズワン品番65-7506-74
  • コネクタハウジング 4極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542アズワン品番65-7505-60
  • Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート DEUTSCH

    Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート

    DEUTSCH
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合シリーズDT15端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5acボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P

    渡辺電機工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
  • TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 2c接点 パネルマウントタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 2c接点 パネルマウントタイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.2取付方式パネルマウント極数2シリーズK10接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)160コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)15ラッチなし