カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(330)
  • BIVAR(74)
  • SPARKFUN(64)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • KEMET(33)
  • 坂詰製作所(27)
  • KTM(21)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • brembo(10)
  • Seeed Studio(10)
  • 永岡書店(9)
  • SIEMENS(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • Murrelektronik Limited(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • ROHM(6)
  • Mentor GmbH(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul led」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
アドバンスシリーズ LED埋込 逆位相 調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED埋込 逆位相 調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応
PiPit調光シリーズ LEDダウンライト 一般屋内用 Panasonic(パナソニック)PiPit調光シリーズ LEDダウンライト 一般屋内用Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
欠品中
質量(kg)1.6タイプ550形色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色識別記号G13埋め込み寸法(mm)Φ200グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色:85配光タイプ拡散
MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120質量(kg)0.4アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)120消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能
MODULE LIGHT 表札灯 Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 190mmタイプ ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)120質量(kg)0.5アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)190消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)335取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換可能
MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 145mmキューブタイプ 塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)145質量(kg)0.6アクリルカバー:乳白取付ネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能
ロッドレンズ L=43MM Panasonic(パナソニック)ロッドレンズ L=43MMPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
規格CE