カテゴリ

  • 建材・エクステリア(13)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • Aron(アロン化成)(7)
  • CKD(5)
  • KEMET(8)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • NEC(18)
  • omron(オムロン)(8)
  • SAMTEC(10)
  • SMC(72)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • コガネイ(137)
  • サンドビック(26)
  • セキスイ(17)
  • ニッサン(33)
  • 東栄管機(12)
  • 東芝キヤリア(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv y」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yレール Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブロンズ

    Yレール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)9.5×6.2
  • 調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)

    調整機能付きY戸車

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    タイプY型
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s消費電流200mA以下伝送距離15m耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
  • PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPU ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    6日以内出荷
    セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
    規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
  • 細敷居 1間幅狭片引き Panasonic(パナソニック)

    細敷居 1間幅狭片引き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1404(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1405
  • 敷居 1間引違い 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間引違い 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 1間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1597
  • 細敷居 1間片引き Panasonic(パナソニック)

    細敷居 1間片引き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1604(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1605
  • 敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 1.5間(3枚引違い) 固定枠155mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1.5間(3枚引違い) 固定枠155mm・ケーシング枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法2380(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)2430枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング敷居寸法(mm)2382
  • 敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法2380(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)2430枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング敷居寸法(mm)2382
  • 細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック)

    細敷居 0.75間片引き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1149(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1150
  • 敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1142
  • 敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1396(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1397
  • 敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
  • 敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1396(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1397