カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(381)
  • 黒田精工(304)
  • ホンダ(176)
  • コガネイ(69)
  • スリーピース(47)
  • 理研計器(38)
  • ワルター(34)
  • omron(オムロン)(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • Nikon(ニコン)(21)
  • サンドビック(20)
  • PROST's(20)
  • 廣杉計器(19)
  • 岩崎電気(17)
  • ツカサ電工(16)
  • エスコ(14)
  • NACHI(不二越)(14)
  • TRUSCO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-300」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード B300/E300シリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード B300/E300シリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E300D・E310D・E320D・E330D
  • フレアナット  新冷媒対応 Panasonic(パナソニック)

    フレアナット 新冷媒対応

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 器具ブロック Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
    用途一般配線用
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠2個用(電話・情報用、フルカラーサイズ対応)適合WN3020、WN3023、WNT15629、WNT15649、WNT15669、WNT1781K、WNT1881K、WNT1882K、WN3040K、NR3160、NR3170
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠3個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠3個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠3個用(フルカラーサイズ対応)
  • 器具ブロック電力用 抜け止め Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック電力用 抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様接地2P15A125V引掛・送り端子付
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグA

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
  • ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
  • ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグB

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用ターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
    クリームグレイ
  • ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーカ付
  • ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30本体の接続に使用します。
    仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)E
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
    用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
    仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
  • ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200本体

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
    クリームグレイ定格3P200A300V・E付
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    付属品圧着端子(100-8S)3個仕様3P200A300V・E付質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
  • ファクトライン30本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
    仕様4P30A300V・E付クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップクリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップクリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フロアスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様外復帰形質量(kg)2.0マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
  • 有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    防虫網付(10メッシュ)
    付属品水切板2枚、ねじ12本材質ステンレス(SUS304)
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
    用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
  • 有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    付属品水切板2枚仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
    用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)11.5寸法H(mm)150寸法A(mm)1030寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
    用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)9.7寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
  • ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 補助本体

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1本
    32日以内出荷
    ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
    用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
  • ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1個
    32日以内出荷
    用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
  • ファクトライン400用 フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    32日以内出荷
    用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
  • ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    32日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
  • ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400本体

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1本
    32日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
    種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    93日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1個
    93日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替