カテゴリ
- 制御機器(315)
- 電気材料(46)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 防災用品(6)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 手袋(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1,506)
- BIGM(丸山製作所)(974)
- 黒田精工(960)
- 理研計器(519)
- コガネイ(438)
- エスコ(397)
- CKD(311)
- ホンダ(243)
- ダイヤトレンド(242)
- omron(オムロン)(240)
- コイズミ照明(147)
- イスカル(139)
- KITO(キトー)(138)
- メディアカバーマーケット(136)
- コクヨ(131)
- StarTech.com(107)
- 扶桑精機(106)
- アサヒシューズ(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
「e-4」の検索結果

埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷回路方式4路色ミルキーホワイトタイプ埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0負荷容量0.15~4A100Vの場合:15~400W
SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式E4路
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581セット5日以内出荷色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ表示なしE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481箱(5個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込スイッチ(表示なし)定格電圧(V)300定格電流(A)AC15回路方式E4路
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)・スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷色マットホワイト
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
プラスばん コンパクト21
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から4日以内出荷エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。色ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
照明器具 EE45534S オプション
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。消費電力(W)1定格電圧(V)100仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)色ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。色ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
AP光電スポット型2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017