カテゴリ

  • 制御機器(3,076)
  • 空調・電設資材(856)
  • 照明(381)
  • 電気材料(274)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 家電(45)
  • メカニカル部品(42)
  • 整備工具・収納(34)
  • 防犯用品(17)
  • 完成車(15)
  • 電動工具(14)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 住設機器(6)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(351)
  • 三菱ふそう(46,064)
  • BIGM(丸山製作所)(27,914)
  • MAZDA(マツダ)(21,819)
  • ニッサン(15,829)
  • SMC(14,519)
  • トヨタ(11,309)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9,806)
  • スズキ(8,845)
  • 日野自動車(7,770)
  • Dynabook(6,580)
  • ホンダ(5,700)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,967)
  • VISHAY(3,893)
  • 三木プーリ(3,880)
  • エスコ(3,828)
  • 大阪魂(3,451)
  • ダイハツ(2,918)
  • SHIMANO(シマノ)(2,612)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(633)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「e」の検索結果

4,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)CR-17450 E-R-CN22 電池Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)ハイヒッキー E型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)CR17450E‐N電池Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
E型集水器 Panasonic(パナソニック)E型集水器Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
パルックe-Day 2個入 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。2本入のセット商品です。
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
パルックe-Day FCLシリーズ Panasonic(パナソニック)パルックe-Day FCLシリーズPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E26口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
Eハンガー Panasonic(パナソニック)EハンガーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕トラスコ品番799-9402定格電流(A)-
リファインアウトレットE Panasonic(パナソニック)リファインアウトレットEPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
グレー
Eパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプアダプタPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
クリームグレイ呼び28-E31寸法d(mm)32.3寸法L(mm)85.5寸法D(mm)49.4
LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)5定格電圧(V)100長さ(mm)110質量(g)47外径(Φmm)38.5全光束(Lm)(小形電球25形相当)360定格寿命(時間)40000対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.0電球の種類LED
情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)露出型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット(50個)
4日以内出荷
用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
Aガタ ブツシング E Panasonic(パナソニック)Aガタ ブツシング EPanasonic(パナソニック)
119税込131
1台
3日以内出荷
仕様●Aガタ ブツシング E●原産国:日本●コード番号:144-5224アズワン品番67-9190-02
LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)9.4ビーム光束(Lm)400長さ(mm)125質量(g)115定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球
LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)100質量(g)77定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
Eリング2.3 Panasonic(パナソニック)Eリング2.3Panasonic(パナソニック)
149税込164
1セット(5個)
5日以内出荷
部品 Eリング
アーキフレーム Eポール Panasonic(パナソニック)アーキフレーム EポールPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1箱
5日以内出荷
材質アルミ形材質量(kg)5クールシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1900×125
Switch-S8L/S8E/S12E取付金具 Panasonic(パナソニック)Switch-S8L/S8E/S12E取付金具Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
翌日出荷
適用機種:S16iG、S12iG、S8iG、S16G、S12G、S8G、S8PWR、S12E、S8E、S8LN、S5P
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
広配光タイプ
長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ストレートカップリング タイプE Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング タイプEPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE種類厚鋼電線管用
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LED
アドバンスS 埋込ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック)アドバンスS 埋込ほたるスイッチEPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)回路方式E4路
Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)
129税込142
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
...