カテゴリ

  • 制御機器(689)
  • 空調・照明・電設資材(609)
  • 電気材料(193)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 家電(16)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(102)
  • BIGM(丸山製作所)(6,167)
  • KITO(キトー)(1,635)
  • ODELIC(オーデリック)(558)
  • omron(オムロン)(1,213)
  • SHIMANO(シマノ)(925)
  • エスコ(1,432)
  • オーム電機(565)
  • コガネイ(663)
  • タイテックス(788)
  • ナベヤ(574)
  • ハンマーキャスター(873)
  • ホンダ(1,976)
  • メディアカバーマーケット(1,750)
  • ヤンマー(613)
  • ワルター(1,016)
  • 大阪魂(3,187)
  • 徳武産業(581)
  • 黒田精工(1,514)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e」の検索結果

1,565件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    仕様埋込型極数8極8心規格CAT5E
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • リファインアウトレットE Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレットE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
  • ねじなしノーマルベンド E19 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド E19

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1台
    3日以内出荷
    配管を直角に曲げる所に使用します。鋼製溶融亜鉛めっき。JIS規格のノーマルベンドB形に準拠
    材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.2寸法L(mm)135ねじ【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2寸法d(mm)19呼びE19寸法l(mm)30寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
    色クリームグレイ寸法L(mm)85.5寸法d(mm)32.3呼び28-E31寸法D(mm)49.4
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • Eリング2.3 Panasonic(パナソニック)

    Eリング2.3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149税込¥164
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    部品 Eリング
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E型集水器 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    レッド
    ブラック
    ホワイト

    E型集水器

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類集水器
  • モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    モジュラジャック(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9402極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕定格電流(A)-
  • Eハンガー Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    標準長さ(mm)2500
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • LED電球E17クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    色グレー
  • LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
    長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
  • ストレートカップリング タイプE Panasonic(パナソニック)

    ストレートカップリング タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
    付属品インナーキャップタイプE種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • LED電球E17T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
  • LED電球E26パルック下方向 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック下方向

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
  • LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広配光タイプ
    長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプジョイントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式E4路