曜日別特売

ねじなしノーマルベンド E19

ねじなしノーマルベンド E19 - Panasonic(パナソニック)

配管を直角に曲げる所に使用します。
鋼製溶融亜鉛めっき
JIS規格のノーマルベンドB形に準拠

材質
鋼製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
135
ねじ
【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2
寸法d(mm)
19
呼び
E19
寸法l(mm)
30
寸法R(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004568DS0319
¥900
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする