カテゴリ

  • 建材・エクステリア(29)
  • 制御機器(20)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(4)
  • 電気材料(3)
  • 理美容(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • MAZDA(マツダ)(1,095)
  • フェリック(696)
  • ホンダ(512)
  • BIGM(丸山製作所)(466)
  • YAMAHA(ヤマハ)(425)
  • SMC(357)
  • エスコ(355)
  • スバル(257)
  • 日野自動車(252)
  • トヨタ(219)
  • ニッサン(200)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • スズキ(116)
  • omron(オムロン)(111)
  • SHIMANO(シマノ)(65)
  • SAMTEC(65)
  • コクヨ(61)
  • ODELIC(オーデリック)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE11コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7146-87
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木5型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木5型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
コーナーキャップ出隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 スマート幅木Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から14日以内出荷
入数(個)10
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23幅(mm)55
RP3000 フロアパネル Panasonic(パナソニック)RP3000 フロアパネルPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538特価
1袋(4個)
当日出荷
適合置敷タイプ:RP3000
床用アウトレット固定ベース Panasonic(パナソニック)床用アウトレット固定ベースPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
セパレートブリッジ Panasonic(パナソニック)セパレートブリッジPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
4日以内出荷
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3奥行(mm)スタンド使用時:86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117液晶サイズ10v型充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)画素数横1024×縦600録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)防水性モニター部:IPX6/IPX7相当映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)アスペクト比16:9チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10%Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(5個)
予約販売
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.7×14×12高さ(mm)14奥行(mm)6.7電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
幅木5型 Panasonic(パナソニック)幅木5型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,503税込2,753
1組(2本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
まつげくるん ミストブルー Panasonic(パナソニック)まつげくるん ミストブルーPanasonic(パナソニック)
2,308税込2,539
1個
7日以内出荷
くるんと上向き、長時間キープ。まつげをナチュラルにカールアップ。「ダブルヒーター」搭載で、まつげをしっかりカールアップ。
付属品掃除用ブラシ電源DC1.5V本体質量(g)16電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.1×2×1.9電池寿命パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で3週間使用可能(1日1回 2分間の使用)アズワン品番69-5523-21
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
4日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.7mm●高さ:14mm●寸法:6.7 x 14 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7062-92
薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)薄型幅木 コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
材質樹脂成型長さ(mm)32幅(mm)10厚さ(mm)10しっくいホワイト色関連資料(0.13MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
薄型幅木 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)薄型幅木 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
材質樹脂成型長さ(mm)32幅(mm)11厚さ(mm)11しっくいホワイト色関連資料(0.13MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
薄型幅木(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)薄型幅木(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質樹脂成型寸法(mm)(幅×長さ×厚み)31×20000×3しっくいホワイト色長さ(m)20関連資料(0.13MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可可動範囲(°)上下110
スマート幅木(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)スマート幅木(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(12本)
4日以内出荷
用途幅木長さ(mm)1970
幅木5型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)幅木5型 コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)24×25幅(mm)52
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5%Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)26寸法(mm)26 × 11.5 × 21高さ(mm)21奥行(mm)11.5電圧(V)100dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
幅木5型 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)幅木5型 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) RコーナーキャップPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35幅(mm)55
幅木5型 Rコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)幅木5型 RコーナーキャップPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
6日以内出荷
材質ABS樹脂サイズ37×52×37仕上クリア塗装
幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(5個)
6日以内出荷
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175幅(mm)51厚さ(mm)7全幅(mm)57ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 450pF, ERZE11A391 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 450pF, ERZE11A391Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.2寸法(mm)13×6.2直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)650最大定格電圧(V)AC:250、直流:320バリスタ電圧(V)390最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(5個)
5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:10μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:11.5mm●高さ:21mm●寸法:11.5 x 21 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-46
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V, 310pF, ERZE11A511 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V, 310pF, ERZE11A511Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.8寸法(mm)13×6.8直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量310pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)845最大定格電圧(V)AC:320、直流:410バリスタ電圧(V)510最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
コーナーキャップ入隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 スマート幅木Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷から14日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ入隅 幅木8型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 幅木8型 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
コーナーキャップ入隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 幅木2型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
出隅コーナー材 幅木7型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)出隅コーナー材 幅木7型 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
12日以内出荷
入数(個)5