カテゴリ

  • 制御機器(137)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • SMC(684)
  • BIGM(丸山製作所)(593)
  • エスコ(466)
  • MAZDA(マツダ)(396)
  • 三菱ふそう(349)
  • ホンダ(263)
  • イマオコーポレーション(247)
  • トヨタ(245)
  • スバル(219)
  • YAMAHA(ヤマハ)(212)
  • omron(オムロン)(201)
  • ユニ・チャーム(189)
  • RS PRO(142)
  • AMPHENOL(134)
  • イスカル(114)
  • TRUSCO(106)
  • オーム電機(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
ポリマーコンデンサ,33μF,63V,E12 Panasonic(パナソニック)ポリマーコンデンサ,33μF,63V,E12Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
電圧(V)63静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールパッケージ/ケースE12テクノロジー導電性ポリマーアルミ
Switch-S8L/S8E/S12E取付金具 Panasonic(パナソニック)Switch-S8L/S8E/S12E取付金具Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
適用機種:S16iG、S12iG、S8iG、S16G、S12G、S8G、S8PWR、S12E、S8E、S8LN、S5P
EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット Panasonic(パナソニック)EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮
用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本グリーン購入法適合タイプ単1形・単3形・単4形本数12本
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式) Panasonic(パナソニック)eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,2.2μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,2.2μF,±10%Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×15×18.5高さ(mm)15奥行(mm)7電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
HEリレー Panasonic(パナソニック)HEリレーPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から122日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12Panasonic(パナソニック)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFR1E122L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFR1E122LPanasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命10000h静電容量1200μF漏れ電流(μA)300RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
廻り縁4型 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,796税込1,976
1組(2本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~12畳 ミディアムブラウン仕上 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~12畳 ミディアムブラウン仕上Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載「調光」・「調色」機能搭載小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載光源寿命約40,000時間でランプ交換不要演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付)質量(kg)1.6電源(V)AC100消費電力(W)41.3直径(Φcm)50.6高さ(cm)10.8
廻り縁4型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23幅(mm)31
廻り縁4型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23幅(mm)31
廻り縁4型 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(5個)
6日以内出荷
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFK1E122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFK1E122Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
フィルムコンデンサ 100V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:15mm●寸法:7 x 15 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7063-89
廻り縁4型 Rコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 RコーナーキャップPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35幅(mm)31
コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ:820→1500μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
フィルムコンデンサ 100V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7062-98
コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:2Aアズワン品番65-7203-19
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFC1E122S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFC1E122SPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7185-95
コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1袋(200個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-7190-68
コーナーキャップ出隅 スマート廻り縁 樹脂製 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 スマート廻り縁 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット
12日以内出荷
材質樹脂しっくいホワイト柄(PY)入数(個)10
コーナーキャップ入隅 スマート廻り縁 樹脂製 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 スマート廻り縁 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット
12日以内出荷
材質樹脂しっくいホワイト柄(PY)入数(個)10
電動シャッター(2層管用) Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)フレキシブル継手(2層管用)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ TapシリーズPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)高感度型 基板用信号リレー DSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
SMDレジスタ 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(1000個)
予約販売
精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:27kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7001-13
SMDレジスタ 1.1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(1000個)
7日以内出荷
精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7158-18
SMDレジスタ 62kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 62kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット(10000個)
7日以内出荷
精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:62kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7011-34
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載