空調・電設資材 (87) 照明 (28) 制御機器 (12) 建材・エクステリア (6) 防災用品 (1) 医療 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 当日出荷
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 当日出荷
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
口金 E17 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 長さ(mm) 110 質量(g) 47 外径(Φmm) 38.5 全光束(Lm) (小形電球25形相当)360 定格寿命(時間) 40000 対応 調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.078 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.0 電球の種類 LED
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
広配光タイプ
長さ(mm) 67 質量(g) 35 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格消費電力(W) 3.9 全光束(Lm) 440 定格寿命(時間) 40000 電球形状 ミニクリプトン球相応 色温度(K) 5000 定格入力電流(A) 0.07 光色 昼白色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
長さ(mm) 75 質量(g) 50 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 口金 E17 角度(°) ビーム: 40 外径(Φmm) 50 全光束(Lm) 525 定格寿命(時間) 40000 電球形状 ミニレフ球 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 30日以内出荷
口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 3.9 ビーム光束(Lm) 80 長さ(mm) 75 質量(g) 50 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.065 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 310 外径(mm) 50 グリーン購入法 適合
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
LED電球E17シャンデリア Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
LED電球E17クリア電球 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LED電球E17シャンデリア調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途 25形相当 調光器対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途 25形相当 調光器対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LED電球 E17小型電球 広配光 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
長さ(mm) 67 質量(g) 34 周波数(Hz) 50/60相当 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格消費電力(W) 4.2 全光束(Lm) 440 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.07 外径(mm) 35 光色 電球色相当(2700K) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LED電球 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番 836-2050 質量(g) 約110(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-18 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 オフィスの受付に。 仕様 IDの数/約1000万通り 質量(g) 約90(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-17 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2046 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-14 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
ボール電球 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
口金 E17 長さ(mm) 73 質量(g) 18 管径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番 836-2045 質量(g) 約160(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) -10~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-13 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
口金 E17 定格電圧(V) 100 全光束(Lm) 810 長さ(mm) 102 質量(g) 72 タイプ T形タイプ 60形相当 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED電球
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長ですランプ交換も施工も使い方も簡単です
仕様 ●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型 長さ(mm) 109 質量(kg) 1.3(※ランプ込み) 取付 天井直付型・壁直付型 電圧(V) 100 口金 GX53-1 構造 防雨型 本体質量(kg) 0.9 回転方向 330度 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 98.7 光源寿命 40000時間 入数 1セット 光色 電球色 出しろ(mm) 160 パネル アクリル(透明) 調光の可否 不可 配光タイプ 集光 可動範囲(°) 上下110
LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
電球の種類 LED 口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 5.2 ビーム光束(Lm) 110 長さ(mm) 75 質量(g) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 84Ra 定格入力電流(A) 0.087 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 410 グリーン購入法 適合
電球アダプタ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W) 30 長さ(mm) 61 質量(g) 51 管径(Φmm) 50
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別 エントランスライト 備考 LED電球専用商品 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 入数 1台 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番 410-8785 口金 E17 形名 E形 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
仕様 防雨型 ランプ LED電球E17(別売) 適合ポール径(Φmm) 100用
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途 屋内用 枠の色 ホワイトつや消し ランプ 別売 直下近接限度(cm) 10 調光の可否 不可
LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
電圧(V) 100 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED電球 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 調光の可否 不可