カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(42)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オーム電機(49)
- ELPA(28)
- コイズミ照明(9)
- 東芝ライテック(6)
- KTC(4)
- MOTTERU(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- 旭光電機工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 三菱電機(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- 大電(1)
- 山田照明(1)
- 東西電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーン購入法適合(13)
「e17 100w」の検索結果

LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1門柱灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フットライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1シーリング電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球3.4WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)259光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)365光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷から33日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球8.2WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ