カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- オーム電機(56)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
- タキズミ(TAKIZUMI)(18)
- アイリスオーヤマ(16)
- 山田照明(11)
- ELPA(10)
- 東京メタル(8)
- 三菱電機(7)
- ローヤル電機(6)
- 東芝ライテック(5)
- ブライトライト(5)
- コイズミ照明(5)
- エスコ(4)
- マクサー電機(4)
- 東洋ライテック(2)
- 岩崎電気(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 永大産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(16)
「e26 60形」の検索結果
特価

LED電球E26全方向プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から33日以内出荷長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球DL 40-60形相当
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.4色黒径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。質量(g)68定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から30日以内出荷MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casualランプランプ同梱包器具・セットセット色温度(K)2700幅(Φmm)510LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)0.384(100V時)光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否不可LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付調色の可否不可エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ510質量(kg)3.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)510備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)2500~3000調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード50収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.384光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ランプ別売り材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
地中埋込型 LED ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
LED電球7.0WX2ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。幅(mm)Φ143質量(kg)1色(ガラスセード)つや消し高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×エコロジー商品省エネ
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ350質量(kg)1.7高さ(mm)350備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)14.8全高(mm)900~1600調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.4入力電流(A)(100V時)0.256光束(Lm)1442LED寿命(時間)40000明るさ60形電球2灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。仕様プラスチックセードタイプ、光束維持率:70%適合100V配線ダクト用備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。仕様プラスチックセードタイプ、半埋込型フランジ、光束維持率:70%幅(mm)Φ480質量(kg)2.9取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)240備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)14.8全高(mm)440~1840調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.9入力電流(A)(100V時)0.256光束(Lm)695LED寿命(時間)40000明るさ60形電球2灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。幅(mm)Φ350質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)175備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、プラスチックセードタイプ、半埋込型フランジ、光束維持率:70%取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)7.4全高(mm)380~1780調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.2入力電流(A)(100V時)0.128光束(Lm)372LED寿命(時間)40000明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
LED電球シーリングライト(浴室)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ・長寿命
電照用電球<みのり>
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個6日以内出荷電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。寸法(mm)径60×長さ105質量(g)34消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)740定格寿命(時間)1000中心光度(cd)92