電照用電球<みのり>
電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。
- 寸法(mm)
- 径60×長さ105
- 質量(g)
- 34
- 消費電力(W)
- 60
- 口金
- E26
- 全光束(Lm)
- 740
- 定格寿命(時間)
- 1000
- 中心光度(cd)
- 92
- 内容量
- 1個
注意
※電球に直接雨水や水滴がかからないようにしてください ※必ず防水ソケットでご使用ください
電球 の新着商品
カテゴリ














