主幹用NJ型3P2E30A MCBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
性能【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回仕様【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共) 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30APanasonic(パナソニック)4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mAPanasonic(パナソニック)予約販売
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
短尺Eハンガー 30型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
Eハンガー・30H型Panasonic(パナソニック)9日以内出荷
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.1型30(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
Eハンガー中間支持後付け金具Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材種類:引留フックサイズ:89用材質:アルミダイカスト臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89サイズ89用入数(個)1
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途一般配線用仕様取付枠2個用(電話・情報用、フルカラーサイズ対応)適合WN3020、WN3023、WNT15629、WNT15649、WNT15669、WNT1781K、WNT1881K、WNT1882K、WN3040K、NR3160、NR3170
PLC FP-X 増設I/OユニットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から32日以内出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
器具ブロックPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
Eハンガー中間支持金具Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
プログラマブルコントローラFP-XPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
Eハンガー 端末保護キャップPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01色白
カメラ拡張キットPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
カメラ拡張キット(WJ-NX300用)。
カメラ拡張キットPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
カメラ拡張キット。
Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)予約販売
仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.75kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ
プラスばん コンパクト21Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59