カテゴリ
- 電気材料(8)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- SMC(181)
- コガネイ(23)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- Molex Electronics(4)
- サンドビック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- テンパール工業(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- CKD(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 富士インパルス(1)
- 近藤製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「e300-02-a」の検索結果
特価

ターミナルプラグB
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷下段の2P回路用ターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
ファクトライン60 本体
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100 本体
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
ファクトライン100本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。色クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン60本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。色クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付