カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(181)
  • コガネイ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • Molex Electronics(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • テンパール工業(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 富士インパルス(1)
  • 近藤製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e300-02-a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグB

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用ターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
    クリームグレイ
  • ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 本体

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100 本体

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
    用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
  • ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップクリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップクリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付