ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
取付方式 直付タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 3500 光色 温白色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式 直付タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.4 色温度(K) 2700 光束(Lm) 266 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式 直付タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 色温度(K) 2700 光束(Lm) 600 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 90(高演色) 調光の可否 不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 3500 光色 温白色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510V アズワン品番 65-6970-38
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510V アズワン品番 65-6928-31
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック) 60日以内出荷
質量(kg) 8.5 種類 サーキットブレーカ 外形寸法(mm) H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V) AC200、AC415、AC500 定格電流(A) 700 形名 BS-800W 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF) 800 引外し方式 熱動・可調整電磁式