カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • パイロット(35)
  • 矢崎化工(23)
  • CKD(18)
  • AWJ(13)
  • ネグロス電工(8)
  • ミトロイ(8)
  • エスコ(7)
  • Canon(7)
  • アサヒAV(7)
  • エレコム(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • TDK(4)
  • TRUSCO(4)
  • 中興化成工業(4)
  • 大阪電具(ODK)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef-10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 1 K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7069-45
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して優れた耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7067-33
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7076-15
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7071-18
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7071-03
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7084-99
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1セット(100個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7080-07
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7085-14