カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイホン(4)
  • ELPA(2)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ej505a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)音声玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)カメラ玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)カメラ角度調整台(横用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE210KLAPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)チャイム用押釦Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3
玄関まわりカテゴリ
関連カテゴリ