受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2)
色メタリックグレー
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC12
取付寸法(mm)83.5
電流(mA)20
取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所屋内、雨線内屋側
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39
設置場所屋内
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:8、マグネット:12
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。
2線式以外の電気錠にも接続可能。
訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。
締め忘れ防止。
シークレットスイッチとの併用も可能。
EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型
色ブラック
タイプ防雨型
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24
色ブラック
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28
出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)
出力時間錠駆動時:900mS±100mS
配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10
使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2
使用環境湿度(%)95
消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下
動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)
材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)
色白
質量(g)約75
配線長50m
使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6
付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
付属品キー3本付
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)駆動:DC24
定格電流(A)駆動:0.35
寿命20万回以上
設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内
適合扉厚(mm)35~45
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)-10~+45
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
仕様ON保持形
色釦:レッド,保護カバー:ブラック
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×90×83
設置場所屋内
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P(アース付)15A125V
電圧(V)125
アース端子付
材質ABS樹脂
質量(g)2
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7175-11
1袋(5個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ワイド型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)12
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア34本
取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力検知:無電圧b接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)AC・DC12
消費電流(mA)80(DC12V)、150(AC12V)
検知距離(m)0.5~100
検知方式投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)受光面:50000以下
設置場所屋外
ビーム長さ(mm)120
防水性IPX4
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックス
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)100
検知距離(m)2~30
検知方式投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状スポット型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)5
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア20本(角型)
取付可能高さ(cm)200~500
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様パルスカウント:1P~2P切替
形状カーテン型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)10
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア2枚
取付可能高さ(cm)200~300
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。
NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替
形状ラウンド型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)20
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)Φ20
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア68本
取付可能高さ(cm)200~300
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター
色マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)4(Dia.)×5
直径(Φmm)4
高さ(mm)5
電圧(V)25dc
寿命1000h
許容差±20%
静電容量4.7μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ。東京ガス向けリニューアルボックス
適合東京ガス向け
種別リニューアルボックス
色ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)
タイプ露出・半埋込両用
入数(個)1
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)200
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
【本体】NDN28068SK+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1835lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:98.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【本体】NDN28068SK+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1505lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:94.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.16A●入力電流(200V時):0.082A●入力電流(242V時):0.069A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
【本体】NDN28068WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1235lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:106.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
【本体】NDN28068BK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1210lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:93.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ