カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイホン(3)
  • 美和ロック(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • アート(2)
  • ロックマンジャパン(1)
  • MIWA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek3850」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプターPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)2線式電気錠用シークレットスイッチPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型ブラックタイプ防雨型
防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)防雨埋込スイッチプレートPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具) Panasonic(パナソニック)2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45
防滴プレート(樹脂製) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(樹脂製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付枠付クリームグレープレート防滴プレート開口角(°)165(最大)
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
回路方式a接点種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)JEMーAアダプタPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
当日出荷
本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
押釦 Panasonic(パナソニック)押釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式引締端子式