カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,361)
  • 制御機器(59)
  • 家電(10)
  • 医療(8)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(18)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • ワンダーキット(6)
  • SMC(299)
  • シャープ(38)
  • CHINO(チノー)(9)
  • ELPA(1,969)
  • ODELIC(オーデリック)(2,026)
  • Optibelt(2,792)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,310)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,312)
  • シュナイダーエレクトリック(1,731)
  • トヨタ(1,336)
  • ホンダ(36,296)
  • ミツビシ(1,843)
  • メディアカバーマーケット(3,419)
  • 三菱ふそう(12,314)
  • 三菱電機(4,760)
  • 黒田精工(1,512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,104)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(587)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

1,452件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
  • オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック)

    オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    みんなのクルマに、ネット動画。10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2025年10月末現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
    仕様【HDMI出力」HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.7最大出力(W)50 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 13 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【サブウーファー出力電圧】1.0 Vrms(Vol MAX)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)10V型ワイド:幅223 ×高さ126×対角256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
  • つながるナビ Strada オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック)

    つながるナビ Strada オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    9日以内出荷
    10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
    質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7最大出力(W)50 × 4表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画面サイズ10V型画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)記録メディアmicroSDXCパネル【タッチパネル】静電容量方式画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-PersonalTVチューナーフルセグ
  • パナソニック 4K有機ELビエラ 55V型 TV-55Z90B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELビエラ 55V型 TV-55Z90B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    7日以内出荷
    自発光ならではのコントラストと色表現。有機ELハイグレードモデル。最新世代 高輝度有機ELパネル搭載。フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 23.5(スタンド含む)消費電力(W)389 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):60(15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1225×792×348機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル55V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)190パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1210、高さ:680、対角:1388HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    7日以内出荷
    画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載。有機EL フラグシップモデル。新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載。ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 50.5(スタンド含む)消費電力(W)750 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):180(90+15+15+15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1712×1073×350機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル77V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)239パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1697、高さ:955、対角:1947HDMI規格端子数:4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    7日以内出荷
    自発光ならではのコントラストと色表現。有機ELハイグレードモデル。最新世代 高輝度有機ELパネル搭載。フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 18.0(スタンド含む)消費電力(W)211 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):60(15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)933×631×250機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル42V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)130パネル有機EL画面寸法(mm)幅:920、高さ:517、対角:1055HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • パナソニック 4K有機ELテレビ 55V型 TV-55Z95B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELテレビ 55V型 TV-55Z95B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    7日以内出荷
    画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載。有機EL フラグシップモデル。新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載。ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 24.0(スタンド含む)消費電力(W)414 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):160(70+15+15+15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1227×792×348機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル55V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)180パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1210、高さ:680、対角:1388HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • パナソニック 4K有機ELビエラ 65V型 TV-65Z90B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELビエラ 65V型 TV-65Z90B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    7日以内出荷
    自発光ならではのコントラストと色表現。有機ELハイグレードモデル。最新世代 高輝度有機ELパネル搭載。フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 30.5(スタンド含む)消費電力(W)515 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):60(15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1444×915×348機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル65V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)225パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1428、高さ:804、対角:1639HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • パナソニック 4K有機ELビエラ 48V型 TV-48Z90B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELビエラ 48V型 TV-48Z90B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    7日以内出荷
    自発光ならではのコントラストと色表現。有機ELハイグレードモデル。最新世代 高輝度有機ELパネル搭載。フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 19.5(スタンド含む)消費電力(W)256 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):60(15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1069×708×250機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル48V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)153パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1052、高さ:592、対角:1207HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • パナソニック 4K有機ELテレビ 65V型 TV-65Z95B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELテレビ 65V型 TV-65Z95B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    7日以内出荷
    画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載。有機EL フラグシップモデル。新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載。ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 29.0(スタンド含む)消費電力(W)543 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):170(80+15+15+15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1448×916×348機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル65V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)210パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1428、高さ:804、対角:1639HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LB40形3200lmWiLIA調光電球 Panasonic(パナソニック)

    LB40形3200lmWiLIA調光電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・電球色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形2500lmPiPit調光電球 Panasonic(パナソニック)

    LB40形2500lmPiPit調光電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・電球色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形3200lm電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形3200lm電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm電球色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm電球色調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1パック(2個)
    当日出荷
    バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • LB20形800lm電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形800lm電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形3200lm電球色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB20形3200lm電球色調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形4000lmWiLIA調光電球 Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000lmWiLIA調光電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・4000lmタイプ・電球色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
    トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
  • いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。
    トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4熱線式検知器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
    トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • LB40形6900lmPiPit調光電球 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lmPiPit調光電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・電球色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形4000lmPiPit調光電球 Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000lmPiPit調光電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・電球色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形3200lmPiPit調光電球 Panasonic(パナソニック)

    LB40形3200lmPiPit調光電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・電球色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ハイハイ店番検知機 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番検知機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
    電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
...
felo特集
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
"el" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】