ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,33μF,20V dc,20SEP33M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 8(Dia)×7 電圧(V) 20dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 33μF 漏れ電流(μA) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 45 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 8 寸法(mm) 10(Dia)×8 電圧(V) 6.3dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 リップル電流(A) 3.7 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:792 μA アズワン品番 65-7188-30
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.72A アズワン品番 65-7053-10
非常停止銘板 Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途 ワンルームマンションや飲食店に 口数 1口 色 (トッププレート)ステンレストップ
IHクッキングヒーター 据置タイプ KG Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
質量(kg) 18 色 シルバー/シルバー 消費電力(W) 4000 寸法(幅W×奥行D)(mm) グリル皿:256×355 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W) 1950 対応 鉄・ステンレス対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×521×180 電源プラグ 2極・接地極付 20A 250V コンセント 埋込型WN1932 露出型WKS294
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55 質量(kg) 15.4 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター 据置タイプ KM Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
質量(kg) 19.9 色 ウォームシルバー/シルバー 消費電力(W) 4800 寸法(幅W×奥行D)(mm) グリル皿:256×355 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W) 1950 対応 シングル(右IH)オールメタル対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×521×180 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW) グリル:1550 質量(kg) 15.5 色 シルバー/ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 消費電力(W) 5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 口数 2口 対応 鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW) 左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55 質量(kg) 14.9 色 トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様) 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WN1112K、露出型WK3012
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg) 16.1 色 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品 IH100レシピ集 色 シルバー/シルバー 高さ(mm) ワークトップの上:12 消費電力(W) 5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V) 単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×394×30 口数 2口 ヒーター(W) 2700 対応 鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Cシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べるブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き底面がフラットなグリルを搭載グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm) ワークトップの上:11 質量(g) グリル皿:560 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×346×34.2 ヒーター(W) 1.95 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 ヒーター 左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階 消費電力(kW) 5.8(4.8/4.0に切り換え可能) 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)