カバー パッキン付きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合本体HEW5756E、HEW5756531、LGW85056他カバーガラス色乳白つや消し
ダウンライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
用途軒下用カバー鋼製枠カバー付型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防湿型・防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵