カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-11ea」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mmPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットも用意EX10 光学センサ、サブミニチュアEX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Max:+55℃●コード番号:431-1900アズワン品番65-7276-03
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ