カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez1dd1」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4~18保証期間1年防塵防水性能IP56関連資料メーカーチラシ(3.9MB)ライト機能LEDライト:スイッチ連動
EZ1DD用補助ハンドル Panasonic(パナソニック)EZ1DD用補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
EZ1DD用補助ハンドル
EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメントPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
EXENA キイレスチャックアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA キイレスチャックアタッチメントPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
ノックアウトパンチアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメントPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応